パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル ランチボックス長方形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63927861
品番
DC-6022
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
2段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。
中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。
蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。
材質
本体・中容器:ポリプロピレン(100℃)、ふた:AS樹脂(80℃)、バックル:ABS樹脂(80℃)、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム(140℃)
色
グレーホワイト
容量(mL)
上:310、下:250
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×105×65