ホームレーベル ランチボックス正方形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63927906 品番 DC-6020
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

2段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。
中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。
蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。
食器洗い乾燥機には使用しないでください。
変形の原因になります。
電子レンジで使用する場合は必ずふたを外してご使用ください。
直火・オーブン及びグリルでの使用はしないでください。

材質本体・中容器:ポリプロピレン(100℃)、ふた:AS樹脂(80℃)、バックル:ABS樹脂(80℃)、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム(140℃) ナイルブルー 容量(mL)上:250、下:300 質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×120×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする