パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル フードマグ165
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63927958
品番
DC-6015
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
インスタントみそ汁やスープにピッタリの容量。
ランチタイムに温かいメニューが楽しめる。
真空二重構造で温かさ持続。
開口部が大きくスプーンを使いやすい。
シンプルなパーツでお手入れ簡単。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内臓)(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン・すべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
色
オーキッド
容量(mL)
165
質量(g)
159
直径×高さ(mm)
65×90