曜日別特売
DC-6027 ホームレーベル 箸セット パール金属 63927985

 

DC-6027 ホームレーベル 箸セット パール金属 63927985
DC-6027 ホームレーベル 箸セット パール金属 63927985

ホームレーベル 箸セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63927985品番DC-6027
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

凸凹が少なく洗いやすいシンプル形状の箸ケース。
持ちやすい六角形状で先端はすべりにくいシボ加工の箸。

材質AS樹脂オーキッド質量(g)35寸法(cm)【ケース】19.5×2.5×1.5【箸】18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする