パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル 中子付ランチボックス650
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63928028
品番
DC-6004
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ご飯とおかずが混ざらず、味うつりしにくい便利な中子付。
加熱・冷凍OK 。
中身がつぶれにくい凸形状のふたです。
中子(大)に入るご飯の目安:約1杯(約200ml)。
材質
本体・中子:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)、ふた:AS樹脂(耐熱温度80℃)、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140℃)
色
グレー
容量(mL)
650
質量(g)
246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×135×55