PC角型梅干しザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63928089 品番HC-299
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

梅を均等に並べて、梅干しが作れる!軽くて便利なプラスチック製ザルです。
梅ポケットがあるので、梅を均等に並べて乾燥できます。
乾きやすくムラの少ない仕上がりに。
梅ポケット60個。
ザルの底面は凹形状で梅が収まりやすいです。
積み重ねても使用可能で、約4.2cmのスペースがあるので大きめの梅にも使用できます。
ひっくり返して使えば蓋にも!フチに凹凸が付いているので、ズレ防止になります。

材質ポリプロピレン 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×360×55
注意
※梅ポケットの数:60個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする