標準型車いす BACKSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63928124 品番 BK22-40SB No.82
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥88,980
販売価格(税別) 非課税商品
88,980

標準型車いすにクッションと張り調整が標準装備
調整ベルトに持ち手があり調整しやすくなっています。
ノーパンク仕様で空気を補充する必要がありません。

仕様●座幅(cm):40●前座高(cm):43●後座高(cm):40●フット・サポート・シート間距離(cm):34/36/38/40、2cmピッチ、4段階●シート奥行(cm):40●バックサポート高(cm):41●アームサポート高(cm):24●全高(cm):91.5(折りたたみ時:67.5)●全幅(cm):60(折りたたみ時:33)●全長(cm):98.5(折りたたみ時:95.5)●重量(kg):13.8●フレーム:標準式フレーム 立体式クロス●▼折りたたみ方式:背折れ式左右折りたたみ●▼フレームカラー:シルバー●後輪:22インチハイポリマーバンド式●▼タイヤ:22 × 1-3/8 ハイポリマータイヤ●▼ハンドリム:22インチ波型軽量・黒(樹脂)●キャスタ:6インチ ニューソフト ベアリング式●▼キャスタ輪:6インチ ニューソフト キャスタ車輪●▼ヨーク:6インチ 2 段階高さ調節式アルミヨーク ベアリング式●バックサポート●▼ベースシート:調整ありシート(黒)●▼背クッション:着脱式 No.82 チャコールグレー●シート●▼ベースシート:調整なしシート(黒)●▼座クッション:3cm厚(No.82 チャコールグレー)単層 中割れ式●シートベルト:-●アームサポート:固定式●▼肘当て:M. イージーパッド●フット・レッグサポート:固定式●▼フットプレート:r . 黒●▼レッグサポート:足ベルト 黒●駐車用ブレーキ:C . カバーなし●▼にぎり:黒色●介助ブレーキ:ドラム式●ハンドグリップねじ止め式:黒●SGマーク:あり(手動車いす(使用者最大体重100kg))●JISマーク:-●使用者最大体重:100kg(積載物含む) アズワン品番65-9033-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする