シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
SOFT-G カーボン4点杖 ダークブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63928219
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
21,980
バスケットに入れる
手のひらの痛みを和らげる「ソフトグリップ」+「シリコンカバー」のグリップ。
強靭なカーボン製シャフト。
広めに設計された基底面により、突いた時に抜群の安定感。
抗ウイルス&抗菌剤配合先ゴム使用。
仕様
●材質:シャフト/カーボン、グリップ/カーボン+発泡ゴム、脚部/カーボン●全長:650〜900mm(25mm間隔・11段階調節)●シャフト径:上部/Φ24mm、下部/Φ19.5mm●重量:480g●カラー:ダークブルー
アズワン品番
65-9077-36