シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
やわらGELグリップ4点杖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:シャフト/アルミニウム、グリップ/PP+エラストマー、脚部/GF強化ナイロン樹脂●全長:750〜900mm(25mm間隔・7段階調節)●シャフト径:上部/Φ20mm、下部/Φ18mm●脚部サイズ:基底面/Φ124mm、縦横方向/105mm、斜め方向/124mm●重量:380g●カラー:ブラック
注文コード
63928228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高機能GEL内蔵グリップ搭載。
軽量なのに高強度。
スモールベースながら抜群の安定感。
スタイリッシュなデザインでシニア層のワクワク感を引き出します。
仕様
●材質:シャフト/アルミニウム、グリップ/PP+エラストマー、脚部/GF強化ナイロン樹脂●全長:750〜900mm(25mm間隔・7段階調節)●シャフト径:上部/Φ20mm、下部/Φ18mm●脚部サイズ:基底面/Φ124mm、縦横方向/105mm、斜め方向/124mm●重量:380g●カラー:ブラック
アズワン品番
65-9077-37