仕様●組み立てサイズ:幅44×奥行57×高さ80~91cm●折畳みサイズ:幅25×奥行26×高さ84cm●材質:アルミウム、ナイロン、EVA、ポリエステル●フロントバッグ●▼サイズ:幅36×奥行5×高さ35cm●▼容量:5L●▼載荷重:1kg●メッシュバッグ●▼サイズ:幅29×奥行13×高さ20cm●▼容量:7.5L●▼載荷重:1kg●グリップ:長さ/11.5cm、径/2.5cm●グリップ素材:合成ゴム●重さ:4.0kg●タイヤサイズ:15cm●高さ調節:4段階●最大使用者体重:80kgアズワン品番65-9141-92