SL0470 スリムフィット歩行車 スタンダード SL0470シリーズ ユーバ産業 63928280

SL0470 スリムフィット歩行車 スタンダード SL0470シリーズ ユーバ産業 63928280
SL0470 スリムフィット歩行車 スタンダード SL0470シリーズ ユーバ産業 63928280

スリムフィット歩行車 スタンダード SL0470シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番65-9141-93
内容量1台注文コード63928280品番SL0470
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

重心ラインを中に入れて操作できる"リーチハンドル"と、中に入れない"通常ハンドル"の2ウェイ。
ブレーキは、片方操作で両後輪に作用。
軽量でコンパクトに折畳みできる。

仕様●組み立てサイズ:幅44×奥行57×高さ80~91cm●折畳みサイズ:幅25×奥行26×高さ84cm●材質:アルミウム、ナイロン、EVA、ポリエステル●フロントバッグ●▼サイズ:幅36×奥行5×高さ35cm●▼容量:5L●▼載荷重:1kg●メッシュバッグ●▼サイズ:幅29×奥行13×高さ20cm●▼容量:7.5L●▼載荷重:1kg●グリップ:長さ/11.5cm、径/2.5cm●グリップ素材:合成ゴム●重さ:4.0kg●タイヤサイズ:15cm●高さ調節:4段階●最大使用者体重:80kgアズワン品番65-9141-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする