スリムフィット歩行車 ラージ SL0520シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63928307 品番 SL0520
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

重心ラインを中に入れて操作できる"リーチハンドル"と、中に入れない"通常ハンドル"の2ウェイ。ブレーキは、片方操作で両後輪に作用。軽量でコンパクトに折畳みできる。

仕様●組立サイズ:幅52×奥行67×高さ86〜101cm●折畳みサイズ:幅25×奥行24×高さ91cm●品質:アルミウム、ナイロン、EVA、ポリエステル●グリップ:長さ/11.5cm、径/2.5cm●グリップ素材:合成ゴム●重さ:4.3kg●タイヤサイズ:15cm●高さ調節:4段階●最大使用者体重:95kg アズワン品番65-9141-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする