ウィズワン
ウィズワンの 歩行関連
ウィズワンの シルバーカー・ショッピングカー
ライトミニ・アンジェレッタ LMANシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63928596
品番
LMAN-GY
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
軽くて小さいコンパクトタイプで、小さく折りたため、持ち運びにも便利です。
持ち手は手が痛くなりにくいクッション素材を採用しています。
折りたたみはレバーの上下操作のみの簡単操作モデルです。
仕様
●色:グレー●サイズ(mm):400×565×830〜920●材質:本体/アルミニウム、バッグ/ナイロン●折りたたみ時サイズ:400×310×900mm●座面高:420mm●高さ調節:4段階(830・860・890・920mm)●キャスター:前輪/Φ約125mm(直進・左右40度・360度)、後輪/Φ約125mm●重量:3.7kg●耐荷重:100kg●バッグ載荷重:約10L(5kg)
アズワン品番
8-148-02