商品単体画像
因幡電工
因幡電工の 吊・支持金具
因幡電工の 吊配管金具
省施工吊りバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
63928658
品番
SST-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
呼び径
【SGP】80、【VP/VU】75
表面処理
ユニクロめっき
適合吊りボルト
W3/8
商品説明動画
参考になった