商品単体画像
因幡電工
因幡電工の 吊・支持金具
因幡電工の 配管サドルバンド
ワンタッチサドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
63928719
品番
CS-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!
材質
PP
呼び径
【さや管】22、【樹脂管】20
色調
アイボリー