商品単体画像

ワンタッチベースサドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 呼び径【樹脂管】13 適合管の呼び【エスロペックスCV】10 注文コード63928746 品番CSB-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は呼び径・適合管の呼び7種類から選べます 他の種類を見る

給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。

材質PP 呼び径【樹脂管】13 適合管の呼び【エスロペックスCV】10 色調グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする