フュージョンマニュアル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20箱×12個) 注文コード63928815 品番390435
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ジレット5枚刃シリーズ
深剃りタイプ5枚刃
肌への刃の圧力を軽減する極薄5枚刃搭載
深剃りと長持ちするなめらかな剃り心地
カスタム3と比較ジレットのカミソリと替刃のラインナップは、快適なシェービングのための最先端テクノロジーにより設計されています。

仕様●規格:替刃12個入●生産国:ドイツ●ブランド:ジレット●使用方法●▼1使用済みの替刃をケースの空いている箇所に納め、ドッキング部分を前方に押して外します。(ケースに空きがない場合は、ご注意の上、使用済みの替刃を破棄してください)●▼2新しい替刃とカミソリ本体のドッキング部分を合わせ、カチッという音がするまで押し込みます。●▼3カミソリ本体を斜め上にひき上げて交換は完了です。●使用上の注意●▼刃物です。シェービング以外の目的に使用しないでください。 使用後は刃先を洗って、よく水を切り、お子様の手の届かないところに保管してください。 ご使用の際には、メーカー製シェービングジェル等をご使用の上、刃を横滑りさせないよう十分ご注意ください。 ホルダーを落としたりした場合、刃を損傷することがあります。そのような場合は、新しい替刃と交換してご使用ください。 けがの原因になりますので、改造、分解はしないでください。 アズワン品番65-8744-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする