仕様●規格:175mL●生産国:オーストラリア●ブランド:Gillette(Male)●成分:水、ラウレス硫酸Na、グリセリン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、コカミドプロピルベタイン、安息香酸Na、サリチル酸Na、水酸化Na、香料、メントール、EDTA-2Na、アロエベラ葉汁●使用方法:ヒゲをお湯で充分に濡らした後、製品を適量手に取り、ひげ全体に良く刷り 込む。シェービング後は 水で洗い流す。●使用上の注意:傷、湿疹等、肌に異常のある時には使わないでください。 お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。使用中や使用後に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が生じた時は使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談ください。 目の周囲を避けてお使いください。目に入ったときには直ちに洗い流してください。保管及び取扱い上の注意 使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。 乳幼児の手の届かない所に保管してください。 極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
アズワン品番65-8744-50