スパトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード63928825 品番KB-50S
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SKS93製、高周波焼き入れタイプです。
溶接・切断現場の強い味方。スパッタ、ノロ、塗装、錆を簡単に除去します。
柄付き(樹脂製)、ハンマー打ち可能です。
グリップは握りやすく、滑りにくい形状です。
先端部がへたった場合、補修ができます。
先端部は30mmまで高周波焼き入れをしています。

材質SKS93、合金工具鋼 質量(g)500 硬度(焼き入れ後)HRC61〜62 表面処理ニッケルメッキ 寸法(幅W×長さL)(mm)50×260
関連資料:(0.13MB)
注意
※120番(〜80番)で研磨後、油(切削油、錆取り油 等)につけて冷却してください。
※水で冷却しますと、沸騰し飛び散り危険ですので、絶対行わないでください。
※ハンマー使用時、手を打たないよう十分ご注意ください。
※スパッター等の除去の際、刃が母材に直接当たらないようご注意ください。
※作業時は、保護メガネ、手袋を使用して安全に作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする