ジレットPROシェービングジェルフォーム 195g 24個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24個) 注文コード63928849 品番396342
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

剃り残しゼロでクリーンな素肌へ
Gillette PRO シェービングジェルフォーム
深剃りしながら、洗浄・保護・保湿※
1つで3種のケア※
ヒゲを保湿し、柔らかくすることで、剃りやすくなる。
微香性。
アロエベラ配合。
195g 洗浄・保護・保湿※しながら快適な深剃りを。
ジレットの進化した処方 ・皮脂や汚れ、バクテリアを洗い流す。
ヒリヒリ感から肌をまもる。
※ヒゲを保湿し、柔らかくすることで、剃りやすくなる。濃厚な泡に変化するジェル。 ジレットのカミソリとの併用をお勧めします。
ご使用方法:ヒゲをお湯で充分に濡らした後、製品を適量手に取り、ひげ全体に良く刷り込む。シェービング後は水で洗い流す。

仕様●規格:195g●生産国:オーストラリア●ブランド:Gillette(Male)●成分:水、パルミチン酸、TEA、イソペンタン、オレイン酸グリセリル、ステアリン酸、グリセリン、イソブタン、ソルビトール、香料、ヒドロキシエチルセルロース、PEG-45M、メントール、(メチルビニルエーテル/マレイン酸)コポリマー、(アクリル酸グリセリル/アクリル酸)コポリマー、アロエベラ葉汁●使用方法:ヒゲをお湯で充分に濡らした後、製品を適量手に取り、ひげ全体に良く刷り 込む。シェービング後は 水で洗い流す。●使用上の注意:湿疹、かぶれ、ただれ等の皮膚障害のある時は、悪化させる恐れがあるので使用しないでください。 お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が生じた時は使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談ください。 極端に高温または低温の場所には保管しないでください。 子供の手の届かない所に保管してください。 缶の錆による破裂を防ぐために、水回りや湿気の多いところにおかないでください。 アズワン品番65-8744-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする