ジアリフレ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63929156 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ジアリフレは次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸と水の希釈混合で精製された弱酸性の次亜塩素酸水溶液です。
次亜塩素酸の強い酸化力によって菌やウイルスを効果的に除去します。さらに臭いのもとを分解することで高い消臭効果を発揮します。

仕様●容量:10kg●主成分:次亜塩素酸●原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、水●希釈用(5〜10倍)●液性:弱酸性(pH5.5〜6.5)●塩素濃度:400ppm アズワン品番65-8299-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする