PPフードバスケット ブラウン VB-90シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:360×280×H70mm/S●色:ブラウン●耐熱温度:120℃●材質:ポリプロピレン●18-8ステンレス補強入●コード番号:AC4450 注文コード63929680 品番VB-902-BR(ブラウン)10枚取S
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

野菜やフルーツなどフードメニューのディスプレイに。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:360×280×H70mm/S●色:ブラウン●耐熱温度:120℃●材質:ポリプロピレン●18-8ステンレス補強入●コード番号:AC4450 アズワン品番67-2405-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする