曜日別特売
T-10 朱塗 ロイヤルバット 朱塗 大幸 63929698

ロイヤルバット 朱塗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63929698品番T-10 朱塗
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:340×250×H43mm●色:朱塗●材質:メラミン●コード番号:AC6381アズワン品番67-2405-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする