曜日別特売
SMB-14-1浅型クリップ付 ステンマイルドボックスS 浅型 クリップ付 SMBシリーズ オオイ金属 63929750

SMB-14-1浅型クリップ付 ステンマイルドボックスS 浅型 クリップ付 SMBシリーズ オオイ金属 63929750
SMB-14-1浅型クリップ付 ステンマイルドボックスS 浅型 クリップ付 SMBシリーズ オオイ金属 63929750

ステンマイルドボックスS 浅型 クリップ付 SMBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63929750品番SMB-14-1浅型クリップ付
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

断熱・耐熱能力に優れた、オールステンレス角型二重保温・保冷容器
※実際に汁物食缶として使用される場合は”汁漏れ”を極力防止する為、満水容量の60%~70%で御利用ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:本体/345×305×H218mm、蓋/356×316×H27mm●HACCP●容量:14L●満水容量:14.5L●重量:3.75kg●スタッキング2段:322mm●スタッキング1段あたり:+103mm●炊飯容量(8分目):約9kg●コード番号:AC9634アズワン品番67-2416-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする