森中製作所
森中製作所の キッチン・調理用品
森中製作所の 保存容器・調味料入れ
森中製作所の シール容器・フードコンテナ
アルミ 二重保温食缶クリップ付C型シルバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63929777
品番
6L
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ235×H250mm●6L●重量:1.95kg●板厚:内1.1mm、外1.5mm●※アルミの中蓋を使用することができます。●にぎり1ヶ付●コード番号:AB3894
アズワン品番
67-2416-86
注意
※アルミの中蓋を使用することができます。