森中製作所
森中製作所の キッチン・調理用品
森中製作所の 保存容器・調味料入れ
森中製作所の シール容器・フードコンテナ
アルミ 二重保温食缶(中蓋式)D型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63929786
品番
16L
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ315×H300mm●16L●重量:2.52kg●板厚:内1.2mm、外1.5mm●にぎり3ヶ付●コード番号:AB3903
アズワン品番
67-2416-95