森中製作所
森中製作所の キッチン・調理用品
森中製作所の 保存容器・調味料入れ
森中製作所の シール容器・フードコンテナ
アルミ 一重食缶クリップ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63929795
品番
14L
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ300×H280mm●色:シルバー●14L●重量:1.96kg●板厚:内1.2mm、外1.5mm●にぎり3ヶ付●コード番号:AB3869
アズワン品番
67-2417-05