SUGICO(スギコ)
18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) SHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63929838
品番
SH-641BPH
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
目盛付きで使いやすくなっています。
本体部分は繋ぎ目のない一体成型です。
目盛付き
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ315×H260mm●容量:約15L●板厚:0.7mm●コード番号:SA1774
アズワン品番
67-2417-41