画像準備中

形態安定チノワンタックパンツ 12170

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63930589 品番 12170
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

流行に左右されない定番のワンタックチノ
柔らかな風合いのチノクロスを使ったワンタック。流行に左右されないチノパンスタイルはどんなトップスにも合わせられます。
程よいゆとりのワンタック
適度にゆとりを持たせた、カジュアルなワンタックのシルエット。どんなトップスとも相性の良いアイテム。
作業性の良いストレートライン
太もも周りは、ゆったり仕上げ。裾に向かってストレートラインで、活動的なシルエット。
形態安定加工

ベージュ 色番30 サイズ70 生地チノクロス 素材綿100% 股下(cm)86 種別チノワンタックパンツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする