キャンブロ
キャンブロの 収納・設備・保管・運搬用品
キャンブロの 薬品保管庫
キャンブロの 薬用コンテナー/トレー
丸型コンテナー・ポリ カバー RFSCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63931177
品番
RFSC1(本体1用)
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●本体1用●カラー:白●材質:ポリエチレン●耐熱温度:-40℃〜70℃●コード番号:YB0038
アズワン品番
67-2400-85