キャンブロ
キャンブロの 収納・設備・保管・運搬用品
キャンブロの 薬品保管庫
キャンブロの 薬用コンテナー/トレー
角型フードコンテナー・ポリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63931195
品番
4SFSP ナチュラルホワイト
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
本体の目盛は目安です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:183×183×H190mm●容量:約3.8L●目盛の色:グリーン●カラー:ナチュラルホワイト●材質:ポリエチレン●耐熱温度:-40℃〜70℃●※カバーは別売です。●コード番号:YB0053
アズワン品番
67-2400-97
注意
※カバーは別売です。