キャンブロ
キャンブロの 収納・設備・保管・運搬用品
キャンブロの 薬品保管庫
キャンブロの 薬用コンテナー/トレー
角型フードコンテナー・ポリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63931204
品番
6SFSP ナチュラルホワイト
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
本体の目盛は目安です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:219×219×H184mm●容量:約5.7L●目盛の色:オレンジ●カラー:ナチュラルホワイト●材質:ポリエチレン●耐熱温度:-40℃〜70℃●※カバーは別売です。●コード番号:YB0054
アズワン品番
67-2400-98
注意
※カバーは別売です。