キャンブロ
キャンブロの 収納・設備・保管・運搬用品
キャンブロの 薬品保管庫
キャンブロの 薬用コンテナー/トレー
角型フードコンテナー・ポリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63931220
品番
8SFSP ナチュラルホワイト
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本体の目盛は目安です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:222×222×H232mm●容量:約7.6L●目盛の色:オレンジ●カラー:ナチュラルホワイト●材質:ポリエチレン●耐熱温度:-40℃〜70℃●※カバーは別売です。●コード番号:YB0055
アズワン品番
67-2400-99
注意
※カバーは別売です。