キャンブロ
キャンブロの 収納・設備・保管・運搬用品
キャンブロの 薬品保管庫
キャンブロの 薬用コンテナー/トレー
丸型コンテナー・ポリペール兼用ポリ カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63931317
品番
RFSC12(本体12・18・22用)
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
衝撃に強く、洗浄が簡単で臭いも残りません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ320×H20mm●NSF●容量:約20.8L●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0041
アズワン品番
67-2417-93