エスレンコンテナ SP-20-D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63931780 品番 ブローフタ
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ロングライフ
▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。
▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。
▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。
軽さと作業性
▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。
▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。
衛生的&グッドデザイン
▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。
▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。
▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。
▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
主な用途:ごはん(5升入)、寿司しゃり、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
【注意】。▼※嵌合部、リブ等の形状は機種により異なります。▼※内寸は成形の都合上、底部寸法が上部より若干小さくなります。

仕様●サイズ:477×366×H45mm●重量:約810g●耐熱温度:0〜80℃●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●L×W×H:483×373×256mm●L2×W2×H2:372×305×180mm●L3×W3×H3/H4:318×245×175/227mm●外寸は最大寸法を表示しています。L=長手寸法 W=短手寸法 H=高さ 寸法図は底部寸法(最小数値)を表示しています。●コード番号:AF6551 アズワン品番67-2477-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする