セキスイ
セキスイの 文房具
セキスイの 事務用テープ
セキスイの セロハンテープ
セキスイセロテープ 18mm×35m No.252 200巻入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200巻)
注文コード
63931999
品番
001600200
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
パルプから生まれた天然素材を使った環境にやさしいテープです。
焼却された場合でも有毒ガスの発生がなく、埋設処理をしても自然分解します。
軽包装一般。
紙箱の包装、固定。
ポスター・カレンダー等の貼付。
仕様
●色:透明●幅(mm):18●長さ(m):35●厚さ(mm):0.05●粘着力:3.1N/10mm●引張強度:36N/10mm●シュリンク包装タイプ●材質:仕上・基材/セロハン、粘着剤/ゴム系
アズワン品番
65-8761-70