WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 研究関連用品・実験用必需品
WAKI(和気産業)の 実験研究用素材
WAKI(和気産業)の 実験研究用シリコンゴムシート
難燃性ゴム 長巻 1X1000X5M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
63932069
品番
FR-100-6-1-5
参考基準価格(税別)
¥67,959
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
燃えにくいゴムです。
火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様
●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35〜100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9372
アズワン品番
67-2379-55