低反発ゴム NXB-365シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード63932139 品番NXB-365-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,306

反発弾性が小さく、衝撃を吸収します。
車や機械の振動・衝撃吸収材料に。

仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):500●長さ(m):5●リュプケ式反発弾性試験 5%●使用温度範囲:-10〜100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9342 アズワン品番67-2379-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする