アングロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63932228 品番 M113GRA
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。
平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。

用途
フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応。
低速仕上げに最適のギヤ付き高トルクモーターを採用。
その他【無負荷電流】0.34D.C.A 最大トルク(cN・m)253 無負荷回転数(min-1[r.p.m])620〜6200 手元スイッチの色イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧3〜30(D.C.V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする