曜日別特売
M113GRAD アングロン ミニター 63932237

アングロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200
最大トルク(cN・m)359
内容量1個注文コード63932237品番M113GRAD
参考基準価格(税別)¥113,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。
平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。

用途
フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応。
コレットチャックの把握力を強化してあります。
その他【無負荷電流】0.35D.C.A最大トルク(cN・m)359無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200手元スイッチの色イエローRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする