アングロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63932271 品番 M213RAD
参考基準価格(税別)¥88,600 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。
平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。

用途
サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応
負荷の大きな作業に対応するため、コレットチャックの把握力を強化してあります。
その他【無負荷電流】0.4D.C.A 最大トルク(cN・m)379 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000〜14200 手元スイッチの色グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧3〜30(D.C.V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする