ミニター
ミニターの 研削(グラインダー)
ミニターの マイクログラインダー
スタンダードロータリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63932289
品番
M113G
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
用途
輪付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応。
減速ギヤ内臓の低回転・高トルクタイプです。
その他
【無負荷電流】0.34D.C.A
最大トルク(cN・m)
264
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
660〜6600
手元スイッチの色
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
3〜30(D.C.V)