ミニター
ミニターの 研削(グラインダー)
ミニターの マイクログラインダー
スタンダードロータリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63932298
品番
M113L
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
用途
ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・輪付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適応
高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他
【無負荷電流】0.1D.C.A
最大トルク(cN・m)
229
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜15000
手元スイッチの色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
3〜30(D.C.V)