ミニター
ミニターの 研削(グラインダー)
ミニターの マイクログラインダー
スタンダードロータリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63932316
品番
M213L
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
用途
軸付きゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。
トルクを重視した低速タイプです。
その他
【無負荷電流】0.25D.C.A
最大トルク(cN・m)
283
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
800〜8000
手元スイッチの色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
3〜30(D.C.V)