ミニター
ミニターの 研削(グラインダー)
ミニターの マイクログラインダー
スレンダーロータリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63932341
品番
M113LS
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。
指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
用途
ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・輪付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適応
高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他
【無負荷電流】0.1D.C.A
最大トルク(cN・m)
218
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜15000
手元スイッチの色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
3〜30(D.C.V)