ミニター
ミニターの 研削(グラインダー)
ミニターの マイクログラインダー
スレンダーロータリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63932350
品番
M113MS
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。
指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
用途
ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付きゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応。
その他
【無負荷電流】0.21D.C.A
最大トルク(cN・m)
217
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜30000
手元スイッチの色
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
3〜30(D.C.V)