ミニター
ミニターの 研削(グラインダー)
ミニターの マイクログラインダー
スレンダーロータリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63932359
品番
M113S
参考基準価格(税別)
¥60,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。
指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
用途
ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・輪付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適応
小型で中速、精密軽作業に最適です。
その他
【無負荷電流】0.3D.C.A
最大トルク(cN・m)
215
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜20000
手元スイッチの色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
3〜30(D.C.V)