ミニター
ミニターの 研削(グラインダー)
ミニターの マイクログラインダー
スレンダーロータリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63932368
品番
V113HS
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。
指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
用途
ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応
小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
その他
【無負荷電流】0.45D.C.A
最大トルク(cN・m)
187
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000〜50000
手元スイッチの色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
3〜30(D.C.V)