曜日別特売
C-1066 Simplice ベジタブル野菜水切り器 パール金属 63932386

 

C-1066 Simplice ベジタブル野菜水切り器 パール金属 63932386
C-1066 Simplice ベジタブル野菜水切り器 パール金属 63932386
C-1066 Simplice ベジタブル野菜水切り器 パール金属 63932386
C-1066 Simplice ベジタブル野菜水切り器 パール金属 63932386
C-1066 Simplice ベジタブル野菜水切り器 パール金属 63932386
C-1066 Simplice ベジタブル野菜水切り器 パール金属 63932386
C-1066 Simplice ベジタブル野菜水切り器 パール金属 63932386
C-1066 Simplice ベジタブル野菜水切り器 パール金属 63932386

Simplice ベジタブル野菜水切り器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63932386品番C-1066
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

使い方簡単! くるくる回すだけで野菜の水切りがスピーディーに。
時計・反時計どちらに回してもOKです。
2.5Lまで計れる目盛り付きなので、大容量の計量カップとしても活躍。
水切り後の排水や注ぎがラクラクな注ぎ口付き。
バスケットは取り外せるので、お手入れも簡単です。

材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、バスケット・ふた・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)440容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×170×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする