中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
弁当容器 街並折 K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(600枚)
注文コード
63932394
品番
16675
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
折り蓋タイプの弁当容器。
仕様
●サイズ:[開いたサイズ]275×215×33mm、[閉じたサイズ]215×137×46mm●材質:PSP●重量:6.3g●容量:150g
アズワン品番
65-9868-61